pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52000350 SKINDICHT SVRE PG 29 - 52000350

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52000350 SKINDICHT SVRE PG 29

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro cavo - 19...31 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 29

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 50 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044773419023

Codice prodotto

LPP52000350

Cod. produttore

52000350

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Per diametro cavo:

19...31 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

29

Grado di protezione (IP):

IP54

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Colore:

Altro

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Senza alogeni:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

37 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

sì

Esecuzione EMC:

no

Antiurto:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Protezione della superficie:

Nichelato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Guarnizione anulare ritagliabile

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-20...80 °C

Schermato:

no

Cavi armati:

no

Pressacavo modello SKINDICHT SVRE PG 29 LAPP ITALIA