pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP51730200 SKINDICHT VENT 12X1.5 BK - 51730200

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP51730200 SKINDICHT VENT 12X1.5 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 12

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Lunghezza della filettatura - 10 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4044776555629

Codice prodotto

LPP51730200

Cod. produttore

51730200

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

12

Passo della filettatura:

1.5 mm

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Altro

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Antiurto:

no

Colore:

Nero

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

Innesto a scatto in apertura:

no

Tipologia:

Diritto

Inserto di tenuta multiplo:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite divisibile:

no

Temperatura di impiego:

-40...100 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Cavi armati:

no

Esecuzione EMC:

no

Schermato:

no

SKINDICHT® VENT PA6, componente di compensazione della pressione metrico in plastica e componente di chiusura a ingombro ridotto e elevata portata d’aria Elemento di compensazione della pressione con tecnologia a membrana