LAPP ITALIA SRL - LPP51730100 SKINDICHT KUK PG 29/21 REDUCER - 51730100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - PG
Antideflagrante - no
Qualità del materiale - Poliammide
Confezione
25 PZ
EAN
4044773422818
Codice prodotto
LPP51730100
Cod. produttore
51730100
Produttore
LPP
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
PG
Antideflagrante:
no
Qualità del materiale:
Poliammide
SKINDICHT KUK PG 29 21 REDUCER


