LAPP ITALIA SRL - LPP51730090 SKINDICHT KUK PG 21/16 REDUCER - 51730090

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Dimensione della filettatura PG interna - 16
Tipo di filettatura esterna - PG
Dimensione della filettatura PG esterna - 21
Materiale - Plastica
Confezione
50 PZ
EAN
4044773422856
Codice prodotto
LPP51730090
Cod. produttore
51730090
Produttore
LPP
Tipo di filettatura interna:
PG
Dimensione della filettatura PG interna:
16
Tipo di filettatura esterna:
PG
Dimensione della filettatura PG esterna:
21
Materiale:
Plastica
Nichelato:
no
Antideflagrante:
no


