pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP51730035 SKINDICHT KUK PG 21/13.5 REDUCER - 51730035

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 21

  • Grado di protezione (IP) - Altro

  • Lunghezza della filettatura - 10 mm

Confezione

  • 50 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044773423112

Codice prodotto

LPP51730035

Cod. produttore

51730035

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

21

Grado di protezione (IP):

Altro

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

34.5 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

no

Esecuzione EMC:

no

Antiurto:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Rinforzato con fibra di vetro:

sì

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-20...80 °C

Schermato:

no

Cavi armati:

no

SKINDICHT® KU, KUS, KUK, riduttori in poliammide, rinforzati con fibre di vetro per la massima stabilità meccanica con filettatura di raccordo PG