LAPP ITALIA SRL - LPP51730030 SKINDICHT KUK PG 16/11 REDUCER - 51730030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Dimensione della filettatura PG interna - 11
Tipo di filettatura esterna - PG
Dimensione della filettatura PG esterna - 16
Materiale - Plastica
Confezione
50 PZ
EAN
4044773423143
Codice prodotto
LPP51730030
Cod. produttore
51730030
Produttore
LPP
Tipo di filettatura interna:
PG
Dimensione della filettatura PG interna:
11
Tipo di filettatura esterna:
PG
Dimensione della filettatura PG esterna:
16
Materiale:
Plastica
Nichelato:
no
Antideflagrante:
no


