pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4726128/50 X07Z-K 90?C 1X35 GN - 4726128/50

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4726128/50 X07Z-K 90?C 1X35 GN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 35 mm²

  • Numero di fili - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Materiale del conduttore - Rame

Confezione

  • 50 M

EAN

4044774732312

Codice prodotto

LPP4726128/50

Cod. produttore

4726128/50

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

35 mm²

Numero di fili:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Tensione nominale U0:

450 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Schermo:

no

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Identificazione / codifica colore nucleo:

Verde

Colore filo:

Verde

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...90 °C

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

72.6 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...90 °C

Tensione nominale U:

750 V

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Peso:

400 kg/km

X07Z-K 90 C 1X35 GN