LAPP ITALIA SRL - LPP4726123/100 X07Z-K 90?C 1X4 GN - 4726123/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Lucido
sezione nominale del conduttore - 4 mm²
Dimensioni AWG - 12
Diametro del conduttore - 2.25 mm
Confezione
100 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
331 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044774732213
Codice prodotto
LPP4726123/100
Cod. produttore
4726123/100
Produttore
LPP
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
sezione nominale del conduttore:
4 mm²
Dimensioni AWG:
12
Diametro del conduttore:
2.25 mm
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
1
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Identificazione / codifica colore nucleo:
Verde
Colore filo:
Verde
Schermo:
no
Guaina protettiva:
Senza
Geometria del cavo:
Tondo
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
no
Diametro esterno circa:
4.9 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...90 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...90 °C
Tensione nominale U0:
450 V
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
19.6 mm
Tensione nominale U:
750 V
Certificato per applicazioni a bordo:
no
Peso:
45 kg/km


