pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4726082/100 H07Z-K 90?C 1X2,5 PK - 4726082/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4726082/100 H07Z-K 90?C 1X2,5 PK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

  • sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 1

Confezione

  • 100 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4044774731667

Codice prodotto

LPP4726082/100

Cod. produttore

4726082/100

Produttore

LPP

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

1

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Identificazione / codifica colore nucleo:

Rosa

Colore filo:

Rosa

Schermo:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

4.3 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...90 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...90 °C

Tensione nominale U0:

450 V

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

17.2 mm

Tensione nominale U:

750 V

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Peso:

32 kg/km

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP4726082/100 - H07Z-K 90 C 1X2 5 PK