pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4726017 H07Z-K 90?C 1X25 BK - 4726017

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • sezione nominale del conduttore - 25 mm²

  • Diametro del conduttore - 5.64 mm

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 1

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773733136

Codice prodotto

LPP4726017

Cod. produttore

4726017

Produttore

LPP

Materiale del conduttore:

Rame

sezione nominale del conduttore:

25 mm²

Diametro del conduttore:

5.64 mm

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

1

Isolamento filo:

Poliolefina

Colore filo:

Nero

Schermo:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

Diametro esterno circa:

10.6 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-15...90 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-15...90 °C

Tensione nominale U0:

450 V

Tensione nominale U:

750 V

Armonizzato; privo di alogeni per proteggere le persone, l'ambiente e i beni materiali H07Z-K 90°C, , conduttore privo di alogeni, armonizzato. Per l’impiego in quadro elettrico, tensione nominale 450/750V CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr Privo di alogeni e armonizzato (HAR) Per temperature ambiente estese e sezioni di conduttori maggiori vedi ÖLFLEX® HEAT 125 SC