LAPP ITALIA SRL - LPP4726016 H07Z-K 90?C 1X16 BK - 4726016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
sezione nominale del conduttore - 16 mm²
Diametro del conduttore - 4.52 mm
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 1
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
593 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773733006
Codice prodotto
LPP4726016
Cod. produttore
4726016
Produttore
LPP
Materiale del conduttore:
Rame
sezione nominale del conduttore:
16 mm²
Diametro del conduttore:
4.52 mm
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
1
Isolamento filo:
Poliolefina
Colore filo:
Nero
Schermo:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì
Diametro esterno circa:
8.4 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-15...90 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-15...90 °C
Tensione nominale U0:
450 V
Tensione nominale U:
750 V


