LAPP ITALIA SRL - LPP4726009 H07Z-K 90?C 1X50 GNYE - 4726009

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
sezione nominale del conduttore - 50 mm²
Diametro del conduttore - 7.98 mm
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 1
Confezione
1 M
EAN
4044773733471
Codice prodotto
LPP4726009
Cod. produttore
4726009
Produttore
LPP
Materiale del conduttore:
Rame
sezione nominale del conduttore:
50 mm²
Diametro del conduttore:
7.98 mm
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
1
Isolamento filo:
Poliolefina
Colore filo:
Verde-giallo
Schermo:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì
Diametro esterno circa:
14.4 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-15...90 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-15...90 °C
Tensione nominale U0:
450 V
Tensione nominale U:
750 V


