LAPP ITALIA SRL - LPP4726006/500 H07Z-K 90?C 1X16 GNYE - 4726006/500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Lucido
sezione nominale del conduttore - 16 mm²
Dimensioni AWG - 6
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Confezione
500 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
593 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044774730318
Codice prodotto
LPP4726006/500
Cod. produttore
4726006/500
Produttore
LPP
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
sezione nominale del conduttore:
16 mm²
Dimensioni AWG:
6
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
1
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Identificazione / codifica colore nucleo:
Altro
Marcatura filo:
Colore
Colore filo:
Verde-giallo
Con conduttore di protezione:
sì
Temperatura massima di cortocircuito:
90 °C
Schermo:
no
Filo di continuità:
no
Guaina protettiva:
Senza
Armatura:
Senza
Materiale del rivestimento:
Senza
Geometria del cavo:
Tondo
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
sì
Diametro esterno circa:
8.4 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...90 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...90 °C
Tensione nominale U0:
450 V
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
42 mm
Tensione nominale U:
750 V
Certificato per applicazioni a bordo:
no
Peso:
170 kg/km


