LAPP ITALIA SRL - LPP4725143 H05Z-K 90?C 1X1 DBU - 4725143

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Numero di fili - 1
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0 - 300 V
Schermo - no
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
556 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773712018
Codice prodotto
LPP4725143
Cod. produttore
4725143
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Numero di fili:
1
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0:
300 V
Schermo:
no
Isolamento filo:
Altro
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-5...90 °C
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
2.7 mm
Tensione nominale U:
500 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì


