LAPP ITALIA SRL - LPP4725053K/2000 H05Z-K 90?C EMBOSS 1X1 WH - 4725053K/2000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Numero di fili - 1
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0 - 300 V
Materiale del conduttore - Rame
Confezione
2000 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
331 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044776251576
Codice prodotto
LPP4725053K/2000
Cod. produttore
4725053K/2000
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Numero di fili:
1
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0:
300 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
Schermo:
no
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Identificazione / codifica colore nucleo:
Bianco
Colore filo:
Bianco
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...90 °C
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
11.6 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...80 °C
Tensione nominale U:
500 V
Certificato per applicazioni a bordo:
no
Peso:
14 kg/km


