pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4725041 H05Z-K 90?C 1X0,5 RD - 4725041

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4725041 H05Z-K 90?C 1X0,5 RD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 1

  • Fili ritorti - no

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

331 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044773719932

Codice prodotto

LPP4725041

Cod. produttore

4725041

Produttore

LPP

Materiale del conduttore:

Rame

sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

1

Fili ritorti:

no

Isolamento filo:

Altro

Colore filo:

Rosso

Schermo:

no

Filo di continuità:

no

Guaina protettiva:

Senza

Armatura:

Senza

Materiale del rivestimento:

Altro

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Rosso

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

no

Diametro esterno circa:

2.4 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-5...90 °C

Tensione nominale U0:

300 V

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

9.6 mm

Tensione nominale U:

500 V

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP4725041 - H05Z-K 90 C 1X0 5 RD