pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4725013 H05Z-K 90?C 1X1 BK - 4725013

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4725013 H05Z-K 90?C 1X1 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 1

  • Isolamento filo - Altro

  • Colore filo - Nero

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

331 km CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4044773720310

Codice prodotto

LPP4725013

Cod. produttore

4725013

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

1

Isolamento filo:

Altro

Colore filo:

Nero

Schermo:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

no

Diametro esterno circa:

2.7 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-5...90 °C

Tensione nominale U0:

300 V

Tensione nominale U:

500 V

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP4725013 - H05Z-K 90 C 1X1 BK