pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4724079 H07Z1-K 1X6 GNYE - 4724079

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4724079 H07Z1-K 1X6 GNYE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fili - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

  • Schermo - no

Confezione

  • 1 M

EAN

4044777868322

Codice prodotto

LPP4724079

Cod. produttore

4724079

Produttore

LPP

Numero di fili:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Schermo:

no

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Identificazione / codifica colore nucleo:

Altro

Colore filo:

Verde-giallo

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Conduttori unipolari; Conduttori unipolari; 1X6; verde/giallo; Matassa; U/U: 450/750 V; Privo di alogeni; ; Posa fissa