pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4600025 OLFLEX STATIC CY BLACK 1X35 - 4600025

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4600025 OLFLEX STATIC CY BLACK 1X35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 35 mm²

  • Numero di fili - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Tensione nominale U0 - 0.6 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773481280

Codice prodotto

LPP4600025

Cod. produttore

4600025

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

35 mm²

Numero di fili:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Materiale del rivestimento:

PVC

Tensione nominale U0:

0.6 V

Schermo:

sì

Isolamento filo:

PVC

Colore del rivestimento:

Nero

Marcatura filo:

Senza

Con conduttore di protezione:

no

Filo di continuità:

no

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Diametro esterno circa:

14.3 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-30...70 °C

Tensione nominale U:

1 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo unipolare schermato per posa fissa in PVC ÖLFLEX® STATIC CY black ÖLFLEX® STATIC CY BLACK - cavo unipolare schermato, con doppio isolamento PVC, 0,6/1kV per diverse applicazioni negli ambienti sensibili CEM Alternativa al monoconduttore NYY ma flessibile e con schermatura EMC Conforme ai requisiti EMC Prodotto in esaurimento - sostituito da ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY