LAPP ITALIA SRL - LPP4571105 ESUY COPPER EARTHING CABLE 1X70 - 4571105

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Lucido
sezione nominale del conduttore - 70 mm²
Numero di fili - 1
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2 - no
Confezione
1 M
EAN
4044773402599
Codice prodotto
LPP4571105
Cod. produttore
4571105
Produttore
LPP
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
sezione nominale del conduttore:
70 mm²
Numero di fili:
1
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Con conduttore di protezione:
no
Materiale del rivestimento:
PVC
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Altro
Geometria del cavo:
Tondo
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
17 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-5...70 °C
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
204 mm
Certificato per applicazioni a bordo:
no
Peso:
905 kg/km


