pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4571104 ESUY COPPER EARTHING CABLE 1X50 - 4571104

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4571104 ESUY COPPER EARTHING CABLE 1X50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 50 mm²

  • Numero di fili - 1

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Schermo - no

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773402728

Codice prodotto

LPP4571104

Cod. produttore

4571104

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

50 mm²

Numero di fili:

1

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Materiale del conduttore:

Rame

Schermo:

no

Isolamento filo:

PVC

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-5...70 °C

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

14.6 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse modello ESUY COPPER EARTHING CABLE 1X50 LAPP ITALIA