pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4571101 ESUY COPPER EARTHING CABLE 1X16 - 4571101

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4571101 ESUY COPPER EARTHING CABLE 1X16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • sezione nominale del conduttore - 16 mm²

  • Dimensioni AWG - 6

  • Diametro del conduttore - 4.52 mm

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773402797

Codice prodotto

LPP4571101

Cod. produttore

4571101

Produttore

LPP

Materiale del conduttore:

Rame

sezione nominale del conduttore:

16 mm²

Dimensioni AWG:

6

Diametro del conduttore:

4.52 mm

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Numero di fili:

1

Isolamento filo:

PVC

Schermo:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

no

Diametro esterno circa:

8.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-5...70 °C

Tensione nominale U0:

0 V

Tensione nominale U:

0 V

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse modello ESUY COPPER EARTHING CABLE 1X16 LAPP ITALIA