pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4560077 LIFY 1X6 GNYE - 4560077

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4560077 LIFY 1X6 GNYE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 6 mm²

  • Numero di fili - 1

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Schermo - no

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

331 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044773403589

Codice prodotto

LPP4560077

Cod. produttore

4560077

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

6 mm²

Numero di fili:

1

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Tensione nominale U0:

450 V

Schermo:

no

Isolamento filo:

PVC

Colore filo:

Verde-giallo

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-15...70 °C

Diametro esterno circa:

6 mm

Tensione nominale U:

750 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP4560077 - LIFY 1X6 GNYE