LAPP ITALIA SRL - LPP4560073 LIFY 1X6 BK - 4560073

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 6 mm²
Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile
Tensione nominale U0 - 450 V
Schermo - no
Isolamento filo - PVC
Confezione
1 M
EAN
4044773403923
Codice prodotto
LPP4560073
Cod. produttore
4560073
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
6 mm²
Classe del conduttore:
Classe 6 = a filo ultra sottile
Tensione nominale U0:
450 V
Schermo:
no
Isolamento filo:
PVC
Colore filo:
Nero
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-15...70 °C
Armatura:
Filo
Diametro esterno circa:
6 mm
Tensione nominale U:
750 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


