pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4560067 LIFY 1X4 GNYE - 4560067

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4560067 LIFY 1X4 GNYE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 4 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

  • Isolamento filo - PVC

  • Colore filo - Verde-giallo

  • Schermo - no

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773403978

Codice prodotto

LPP4560067

Cod. produttore

4560067

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

4 mm²

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Isolamento filo:

PVC

Colore filo:

Verde-giallo

Schermo:

no

Armatura:

Filo

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Diametro esterno circa:

5.1 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-15...70 °C

Tensione nominale U0:

450 V

Tensione nominale U:

750 V

Conduttori unipolari extra flessibili alle basse temperature classe 6 per apparecchi di misura LiFY 1 kV Cavo di alimentazione e comando, LIFY, 1 kV, cavo unipolare speciale PVC, cavo di misurazione intrecciato con elevata precisione/estremamente flessibile, parete isolante rinforzata, protetto fino a 1 kV, max +70 °C Extra flessibile / fili sottilissimi