LAPP ITALIA SRL - LPP4560063/100 LIFY 1X4 BK - 4560063/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 4 mm²
Numero di fili - 1
Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile
Tensione nominale U0 - 450 V
Materiale del conduttore - Rame
Confezione
100 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
392 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044774684949
Codice prodotto
LPP4560063/100
Cod. produttore
4560063/100
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
4 mm²
Numero di fili:
1
Classe del conduttore:
Classe 6 = a filo ultra sottile
Tensione nominale U0:
450 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
Dimensioni AWG:
12
Diametro del conduttore:
2.25 mm
Schermo:
no
Isolamento filo:
PVC
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Identificazione / codifica colore nucleo:
Nero
Colore filo:
Nero
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-30...70 °C
Armatura:
Filo
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
5.1 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
40.8 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-15...70 °C
Tensione nominale U:
750 V
Certificato per applicazioni a bordo:
no
Peso:
40 kg/km
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no