pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4560057S/50 LIFY 1X2,5 GNYE - 4560057S/50

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4560057S/50 LIFY 1X2,5 GNYE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Numero di fili - 1

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

Confezione

  • 50 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

392 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044774684932

Codice prodotto

LPP4560057S/50

Cod. produttore

4560057S/50

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Numero di fili:

1

Tensione nominale U0:

450 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Identificazione / codifica colore nucleo:

Altro

Colore filo:

Verde-giallo

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...70 °C

Geometria del cavo:

Tondo

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

4.2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

33.6 mm

Tensione nominale U:

750 V

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Peso:

44 kg/km

LIFY 1X2 5 GNYE