pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4560054S/50 LIFY 1X2,5 BU - 4560054S/50

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4560054S/50 LIFY 1X2,5 BU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Numero di fili - 1

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Materiale del conduttore - Rame

Confezione

  • 50 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

392 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044774684918

Codice prodotto

LPP4560054S/50

Cod. produttore

4560054S/50

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Numero di fili:

1

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Tensione nominale U0:

450 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Schermo:

no

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Identificazione / codifica colore nucleo:

Blu

Colore filo:

Blu

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...70 °C

Armatura:

Filo

Geometria del cavo:

Tondo

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

4.2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

33.6 mm

Tensione nominale U:

750 V

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Peso:

40 kg/km

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Conduttori unipolari extra flessibili alle basse temperature classe 6 per apparecchi di misura LiFY 1 kV Cavo di alimentazione e comando, LIFY, 1 kV, cavo unipolare speciale PVC, cavo di misurazione intrecciato con elevata precisione/estremamente flessibile, parete isolante rinforzata, protetto fino a 1 kV, max +70 °C Extra flessibile / fili sottilissimi