LAPP ITALIA SRL - LPP4560022S/50 LIFY 1 KV 1X1,5 BU - 4560022S/50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Numero di fili - 1
Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile
Tensione nominale U0 - 0.6 V
Materiale del conduttore - Rame
Confezione
50 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
556 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044774684796
Codice prodotto
LPP4560022S/50
Cod. produttore
4560022S/50
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Numero di fili:
1
Classe del conduttore:
Classe 6 = a filo ultra sottile
Tensione nominale U0:
0.6 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
Schermo:
no
Isolamento filo:
PVC
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Identificazione / codifica colore nucleo:
Blu
Colore filo:
Blu
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-30...70 °C
Armatura:
Filo
Geometria del cavo:
Tondo
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
4 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
32 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-15...70 °C
Tensione nominale U:
1 V
Certificato per applicazioni a bordo:
no
Peso:
27 kg/km
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


