LAPP ITALIA SRL - LPP4560012S/50 LIFY 1 KV 1X1,5 BK - 4560012S/50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Lucido
sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili - 1
Confezione
50 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
940 kg CO₂-eq/km
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 543 kg CO₂-eq/km.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
4044774684734
Codice prodotto
LPP4560012S/50
Cod. produttore
4560012S/50
Produttore
LPP
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili:
1
Isolamento filo:
PVC
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Identificazione / codifica colore nucleo:
Nero
Colore filo:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
4 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-30...70 °C
Tensione nominale U0:
0.6 V
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
32 mm
Tensione nominale U:
1 V
Certificato per applicazioni a bordo:
no
Peso:
34 kg/km


