pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4550117 LI2YCY 1X0,5 - 4550117

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4550117 LI2YCY 1X0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fili - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Stagnato

Confezione

  • 100 M

EAN

4044773405729

Codice prodotto

LPP4550117

Cod. produttore

4550117

Produttore

LPP

Numero di fili:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Materiale del rivestimento:

PVC

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

Schermo:

sì

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Colore del rivestimento:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Specifica materiale mantello:

Altro

Geometria del cavo:

Tondo

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Conduttori unipolari; Conduttori unipolari; 1X0.5; PVC; Schermato; Posa fissa