pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4533091 H07RN-F, ENHANCED VERSION 5G1 - 4533091

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4533091 H07RN-F, ENHANCED VERSION 5G1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 5

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Dimensioni AWG - 18

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5484 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044776707790

Codice prodotto

LPP4533091

Cod. produttore

4533091

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

5

Tensione nominale U0:

450 V

Dimensioni AWG:

18

Elemento ritorto:

No

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

sì

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Organo portante:

Senza

Protezione dalla torsione:

no

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

sì

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

sì

Diametro esterno circa:

13.1 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

65.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

52.4 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...90 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...90 °C

Tensione nominale U:

750 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

sì

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP4533091 - H07RN-F ENHANCED VERSION 5G1