pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4533083 H07RN-F, ENHANCED VERSION 4G95 - 4533083

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4533083 H07RN-F, ENHANCED VERSION 4G95

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 95 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 4

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Dimensioni AWG - 000

Confezione

  • 1 M

EAN

4044776707714

Codice prodotto

LPP4533083

Cod. produttore

4533083

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

95 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

4

Tensione nominale U0:

450 V

Dimensioni AWG:

000

Elemento ritorto:

No

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

sì

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Organo portante:

Senza

Protezione dalla torsione:

no

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

sì

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

sì

Diametro esterno circa:

61 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

366 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

244 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...90 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...90 °C

Tensione nominale U:

750 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

sì

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP4533083 - H07RN-F ENHANCED VERSION 4G95