pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4533065 H07RN-F, ENHANCED VERSION 4G2,5 - 4533065

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4533065 H07RN-F, ENHANCED VERSION 4G2,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 4

  • Tensione nominale U0 - 450 V

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3979 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044776707530

Codice prodotto

LPP4533065

Cod. produttore

4533065

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Materiale del rivestimento:

Altro

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

4

Tensione nominale U0:

450 V

Dimensioni AWG:

14

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

sì

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Organo portante:

Senza

Protezione dalla torsione:

no

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

sì

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

sì

Diametro esterno circa:

15.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

77.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

62 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...90 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...90 °C

Tensione nominale U:

750 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

sì

Privo di alogeni; per immersione permanente; Curvatura/Torsione continua (WTG): -40°C a +90°C; resistente ai raggi UV e ozono H07RN-F, versione migliorata H07RN-F, , power and control cable, 450/750 V, submersion to a depth of 100m (AD8), ozone/oil-resistant, class 5, -40°C to +90°C, halogen-free, flame-retardant Privo di alogeni e bassa emissione di fumi Torsione in piega/flessibile: -40°C to +90°C Immersione permanente 100m