pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4533045 H07RN-F, ENHANCED VERSION 3G50 - 4533045

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4533045 H07RN-F, ENHANCED VERSION 3G50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

  • sezione nominale del conduttore - 50 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 3

Confezione

  • 1 M

EAN

4044776707332

Codice prodotto

LPP4533045

Cod. produttore

4533045

Produttore

LPP

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

sezione nominale del conduttore:

50 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

3

Isolamento filo:

Gomma

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

Materiale del rivestimento:

Gomma

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

257.4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

171.6 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...90 °C

Tensione nominale U0:

450 V

Tensione nominale U:

750 V

Peso:

2470 kg/km