LAPP ITALIA SRL - LPP4533039 H07RN-F, ENHANCED VERSION 3G16 - 4533039

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 16 mm²
Materiale del rivestimento - Altro
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 3
Tensione nominale U0 - 450 V
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1937 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044776707271
Codice prodotto
LPP4533039
Cod. produttore
4533039
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
16 mm²
Materiale del rivestimento:
Altro
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
3
Tensione nominale U0:
450 V
Dimensioni AWG:
6
Elemento ritorto:
No
Isolamento filo:
Altro
Colore del rivestimento:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
sì
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Organo portante:
Senza
Protezione dalla torsione:
no
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
sì
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
sì
Diametro esterno circa:
27.6 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
165.6 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
110.4 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...90 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-50...90 °C
Tensione nominale U:
750 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì


