LAPP ITALIA SRL - LPP4533035/100 H07RN-F, ENHANCED VERSION 3G6 - 4533035/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 6 mm²
Materiale del rivestimento - Gomma
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 3
Tensione nominale U0 - 450 V
Confezione
100 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2385 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044776708759
Codice prodotto
LPP4533035/100
Cod. produttore
4533035/100
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
6 mm²
Materiale del rivestimento:
Gomma
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
3
Tensione nominale U0:
450 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
Dimensioni AWG:
10
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
sì
Elemento ritorto:
No
Isolamento filo:
Gomma
Specifica isolamento fili:
Altro
Colore del rivestimento:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
sì
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Organo portante:
Senza
Specifica materiale mantello:
Altro
Protezione dalla torsione:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
sì
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
18 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
108 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
72 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-50...90 °C
Tensione nominale U:
750 V
Peso:
415 kg/km
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì


