pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4533033 H07RN-F, ENHANCED VERSION 3G4 - 4533033

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4533033 H07RN-F, ENHANCED VERSION 3G4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 4 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 3

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Dimensioni AWG - 12

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2385 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044776707219

Codice prodotto

LPP4533033

Cod. produttore

4533033

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

4 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

3

Tensione nominale U0:

450 V

Dimensioni AWG:

12

Elemento ritorto:

No

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Organo portante:

Senza

Protezione dalla torsione:

no

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

Diametro esterno circa:

16.2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

81 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

64.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...90 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...90 °C

Tensione nominale U:

750 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP4533033 - H07RN-F ENHANCED VERSION 3G4