pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4533013 H07RN-F, ENHANCED VERSION 1X185 - 4533013

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4533013 H07RN-F, ENHANCED VERSION 1X185

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del rivestimento - Gomma

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 1

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

Confezione

  • 1 M

EAN

4044776707011

Codice prodotto

LPP4533013

Cod. produttore

4533013

Produttore

LPP

Materiale del rivestimento:

Gomma

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

1

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Isolamento filo:

Gomma

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Con conduttore di protezione:

no

Specifica materiale mantello:

Altro

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Cavo di alimentazione; Cavo di alimentazione; 1X185; ; U/U: 450/750 V; In gomma; Flessibile