pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4530105 LIYCY 1X1 - 4530105

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4530105 LIYCY 1X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Numero di fili - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Schermo - sì

  • Isolamento filo - PVC

Confezione

  • 100 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

556 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044773406115

Codice prodotto

LPP4530105

Cod. produttore

4530105

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Numero di fili:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Schermo:

sì

Isolamento filo:

PVC

Colore filo:

Nero

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...80 °C

Diametro esterno circa:

4.7 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Tensione nominale U:

49.9 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Monoconduttori LiYCY Conduttore unipolare schermato in PVC Monoconduttori LiYCY Cavo unipolare LiYCY, schermato PVC a norma VDE 0812, utilizzo in quadri elettrici e ambienti sensibili CEM