pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4530103 LIYCY 1X0,5 - 4530103

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4530103 LIYCY 1X0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Numero di fili - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Schermo - sì

  • Isolamento filo - PVC

Confezione

  • 100 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

556 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044773406160

Codice prodotto

LPP4530103

Cod. produttore

4530103

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Numero di fili:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Schermo:

sì

Isolamento filo:

PVC

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...80 °C

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

3.6 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Tensione nominale U:

49.9 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Monoconduttori LiYCY Conduttore unipolare schermato in PVC Monoconduttori LiYCY Cavo unipolare LiYCY, schermato PVC a norma VDE 0812, utilizzo in quadri elettrici e ambienti sensibili CEM