LAPP ITALIA SRL - LPP4522921S/150 X07V-K 2CHELIX 1X1,5 DBUWH - 4522921S/150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Numero di fili - 1
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento - Senza
Tensione nominale U0 - 450 V
Confezione
150 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
331 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044774705347
Codice prodotto
LPP4522921S/150
Cod. produttore
4522921S/150
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Numero di fili:
1
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento:
Senza
Tensione nominale U0:
450 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
Dimensioni AWG:
22
Diametro del conduttore:
0.8 mm
Schermo:
no
Temperatura massima di cortocircuito:
70 °C
Isolamento filo:
PVC
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Identificazione / codifica colore nucleo:
Altro
Marcatura filo:
Colore
Colore filo:
Più
Con conduttore di protezione:
no
Filo di continuità:
no
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C
Guaina protettiva:
Senza
Armatura:
Senza
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
13.6 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
5...70 °C
Tensione nominale U:
750 V
Certificato per applicazioni a bordo:
no
Peso:
23 kg/km
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


