pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4521044 H07V-K 1X70 RD - 4521044

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4521044 H07V-K 1X70 RD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 70 mm²

  • Numero di fili - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Materiale del rivestimento - Senza

  • Tensione nominale U0 - 450 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773420197

Codice prodotto

LPP4521044

Cod. produttore

4521044

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

70 mm²

Numero di fili:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Materiale del rivestimento:

Senza

Tensione nominale U0:

450 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Dimensioni AWG:

00

Schermo:

no

Temperatura massima di cortocircuito:

70 °C

Isolamento filo:

PVC

Marcatura filo:

Colore

Colore filo:

Rosso

Con conduttore di protezione:

no

Filo di continuità:

no

Guaina protettiva:

Senza

Armatura:

Senza

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

16 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

96 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

5...70 °C

Tensione nominale U:

750 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Certificazione europea H07V-K Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina