LAPP ITALIA SRL - LPP4521018 H07V-K 1X185 BK - 4521018

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 185 mm²
Numero di fili - 1
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento - Senza
Tensione nominale U0 - 450 V
Confezione
1 M
EAN
4044773421484
Codice prodotto
LPP4521018
Cod. produttore
4521018
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
185 mm²
Numero di fili:
1
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento:
Senza
Tensione nominale U0:
450 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
Dimensioni AWG:
0
Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):
300 kcmil
Diametro del conduttore:
15.3 mm
Schermo:
no
Temperatura massima di cortocircuito:
70 °C
Isolamento filo:
PVC
Marcatura filo:
Colore
Colore filo:
Nero
Con conduttore di protezione:
no
Filo di continuità:
no
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-30...80 °C
Guaina protettiva:
Senza
Armatura:
Senza
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
24.9 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
149.4 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
5...70 °C
Tensione nominale U:
750 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


