LAPP ITALIA SRL - LPP4521004 H07V-K 1X70 GNYE - 4521004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 70 mm²
Diametro del conduttore - 9.45 mm
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Isolamento filo - PVC
Colore filo - Verde-giallo
Confezione
1 M
EAN
4044773422368
Codice prodotto
LPP4521004
Cod. produttore
4521004
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
70 mm²
Diametro del conduttore:
9.45 mm
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Isolamento filo:
PVC
Colore filo:
Verde-giallo
Schermo:
no
Armatura:
Filo
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Diametro esterno circa:
16 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-30...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
5...70 °C
Tensione nominale U0:
450 V
Tensione nominale U:
750 V