LAPP ITALIA SRL - LPP4521003 H07V-K 1X50 GNYE - 4521003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 50 mm²
Diametro del conduttore - 7.98 mm
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Isolamento filo - PVC
Colore filo - Verde-giallo
Confezione
1 M
EAN
4044773422405
Codice prodotto
LPP4521003
Cod. produttore
4521003
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
50 mm²
Diametro del conduttore:
7.98 mm
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Isolamento filo:
PVC
Colore filo:
Verde-giallo
Schermo:
no
Armatura:
Filo
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Diametro esterno circa:
13.9 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-30...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
5...70 °C
Tensione nominale U0:
450 V
Tensione nominale U:
750 V


