pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4521002 H07V-K 1X35 GNYE - 4521002

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 35 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Diametro del conduttore - 6.68 mm

  • Schermo - no

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773422443

Codice prodotto

LPP4521002

Cod. produttore

4521002

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

35 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Tensione nominale U0:

450 V

Diametro del conduttore:

6.68 mm

Schermo:

no

Isolamento filo:

PVC

Colore filo:

Verde-giallo

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

5...70 °C

Armatura:

Filo

Diametro esterno circa:

11.7 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-30...80 °C

Tensione nominale U:

750 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Certificazione europea H07V-K Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina