LAPP ITALIA SRL - LPP4520121 X07V-K 1X1,5 GN - 4520121

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Isolamento filo - PVC
Colore filo - Verde
Schermo - no
Confezione
1 M
EAN
4044773424171
Codice prodotto
LPP4520121
Cod. produttore
4520121
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Isolamento filo:
PVC
Colore filo:
Verde
Schermo:
no
Armatura:
Filo
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Diametro esterno circa:
3.4 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-30...80 °C
Tensione nominale U0:
450 V
Tensione nominale U:
750 V


