pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4520114 X07V-K 1X6 YE - 4520114

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 6 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Schermo - no

  • Isolamento filo - PVC

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773424324

Codice prodotto

LPP4520114

Cod. produttore

4520114

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

6 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Tensione nominale U0:

450 V

Schermo:

no

Isolamento filo:

PVC

Colore filo:

Giallo

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...80 °C

Armatura:

Filo

Diametro esterno circa:

5.3 mm

Tensione nominale U:

750 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Certificazione europea H07V-K PreviousNext Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr