pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4520113 X07V-K 1X4 YE - 4520113

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 4 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Isolamento filo - PVC

  • Colore filo - Giallo

  • Schermo - no

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773424409

Codice prodotto

LPP4520113

Cod. produttore

4520113

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

4 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Isolamento filo:

PVC

Colore filo:

Giallo

Schermo:

no

Armatura:

Filo

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Diametro esterno circa:

4.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...80 °C

Tensione nominale U0:

450 V

Tensione nominale U:

750 V

Certificazione europea H07V-K PreviousNext Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr